€ 1.014,15/ stukexcl. btw
€ 1.227,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61848 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 108 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Referentietoerental | 2250 tr/min |
Grenstoerental | 2850 tr/min |