Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61844-M

  • ERIKS:14177577
  • Fabrikant:4012801262996
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.356,39/ stukexcl. btw

€ 1.641,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61844
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
78 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Referentietoerental
2320 tr/min
Grenstoerental
4150 tr/min