€ 607,93/ stukexcl. btw
€ 735,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61840 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 2550 tr/min |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
€ 727,48/ stukexcl. btw
€ 880,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026