Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61840

  • ERIKS:12624185
  • Fabrikant:4012801261296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 620,09/ stukexcl. btw

€ 750,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61840
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
88 kN