€ 1.189,37/ stukexcl. btw
€ 1.439,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61838 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 73 kN |
Statisch draaggetal | 85 kN |
Referentietoerental | 2700 tr/min |
Grenstoerental | 4750 tr/min |