€ 503,37/ stukexcl. btw
€ 609,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61836 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 76 kN |