€ 430,02/ stukexcl. btw
€ 520,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61834 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 61.8 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Referentietoerental | 2950 tr/min |
Grenstoerental | 4100 tr/min |