€ 410,51/ stukexcl. btw
€ 496,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61832 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 49.4 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Grenstoerental | 4450 tr/min |