€ 306,69/ stukexcl. btw
€ 371,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61830 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 48.8 kN |
Statisch draaggetal | 61 kN |
Referentietoerental | 3250 tr/min |
Grenstoerental | 4700 tr/min |