€ 191,21/ stukexcl. btw
€ 231,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61824 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 33 kN |
Referentietoerental | 3750 tr/min |
Grenstoerental | 7900 tr/min |
€ 240,25/ stukexcl. btw
€ 290,70incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026