€ 136,27/ stukexcl. btw
€ 164,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61820 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 21.3 kN |
Statisch draaggetal | 22.1 kN |
Referentietoerental | 4150 tr/min |
Grenstoerental | 9600 tr/min |