€ 128,93/ stukexcl. btw
€ 156,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61819 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 21 kN |
Statisch draaggetal | 21.3 kN |
Referentietoerental | 4350 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |