€ 108,64/ stukexcl. btw
€ 131,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61817 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.4 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Referentietoerental | 4900 tr/min |
Grenstoerental | 11100 tr/min |