€ 24,22/ stukexcl. btw
€ 29,31incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61806 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.45 kN |
Statisch draaggetal | 3.44 kN |
Referentietoerental | 11500 tr/min |
Grenstoerental | 24500 tr/min |