€ 18,13/ stukexcl. btw
€ 21,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 617 |
Type | 61700 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |