€ 15.140,19/ stukexcl. btw
€ 18.319,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6092 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Breedte | 100 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 590 kN |
Statisch draaggetal | 1070 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 1550 tr/min |