€ 12.344,72/ stukexcl. btw
€ 14.937,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6084 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 90 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Referentietoerental | 1310 tr/min |
Grenstoerental | 1710 tr/min |