€ 11.245,89/ stukexcl. btw
€ 13.607,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6080 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 90 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 520 kN |
Statisch draaggetal | 870 kN |
Referentietoerental | 1390 tr/min |
Grenstoerental | 1780 tr/min |