€ 9.658,49/ stukexcl. btw
€ 11.686,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6076 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 82 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 750 kN |
Referentietoerental | 1470 tr/min |
Grenstoerental | 1910 tr/min |