€ 8.985,78/ stukexcl. btw
€ 10.872,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6072 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 82 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 460 kN |
Statisch draaggetal | 740 kN |
Referentietoerental | 1530 tr/min |
Grenstoerental | 1970 tr/min |