€ 8.497,25/ stukexcl. btw
€ 10.281,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6068 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 82 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 445 kN |
Statisch draaggetal | 690 kN |
Referentietoerental | 1630 tr/min |
Grenstoerental | 2050 tr/min |