€ 6.547,76/ stukexcl. btw
€ 7.922,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6064 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 74 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 380 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Referentietoerental | 1790 tr/min |
Grenstoerental | 2260 tr/min |