Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6044-M-C3

  • ERIKS:12624123
  • Fabrikant:4012801202022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.762,10/ stukexcl. btw

€ 2.132,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6044
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
56 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
247 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Referentietoerental
2700 tr/min
Grenstoerental
3300 tr/min
Alternatieven

€ 2.046,42/ stukexcl. btw

€ 2.476,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026