Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6040-MA-C3

  • ERIKS:23712956
  • Fabrikant:4012801537292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.165,94/ stukexcl. btw

€ 1.410,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6040
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
51 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
231 kN
Statisch draaggetal
243 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
3650 tr/min