Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6038-M-C3

  • ERIKS:11832493
  • Fabrikant:4012801201995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.013,00/ stukexcl. btw

€ 1.225,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6038
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
216 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Referentietoerental
3100 tr/min
Grenstoerental
3850 tr/min
Alternatieven

€ 1.154,85/ stukexcl. btw

€ 1.397,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026