Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6036-M-C3

  • ERIKS:12624119
  • Fabrikant:4012801201964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 881,89/ stukexcl. btw

€ 1.067,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6036
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
201 kN
Statisch draaggetal
199 kN
Referentietoerental
3300 tr/min
Grenstoerental
4050 tr/min
Alternatieven

€ 1.132,82/ stukexcl. btw

€ 1.370,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026