Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6034-C3

  • ERIKS:11832490
  • Fabrikant:4012801275620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 629,02/ stukexcl. btw

€ 761,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6034
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
179 kN
Statisch draaggetal
172 kN
Referentietoerental
3550 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min