€ 511,96/ stukexcl. btw
€ 619,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6032 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 142 kN |
Statisch draaggetal | 136 kN |
Referentietoerental | 3750 tr/min |
Grenstoerental | 3700 tr/min |
€ 757,32/ stukexcl. btw
€ 916,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026