€ 571,27/ stukexcl. btw
€ 691,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6030 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Referentietoerental | 3850 tr/min |
Grenstoerental | 5100 tr/min |