Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6030-C3

  • ERIKS:12624115
  • Fabrikant:4012801201872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 359,78/ stukexcl. btw

€ 435,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6030
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
3850 tr/min
Grenstoerental
3950 tr/min
Alternatieven

€ 437,30/ stukexcl. btw

€ 529,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026