Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6028-M-C4

  • ERIKS:14178152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 496,32/ stukexcl. btw

€ 600,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6028
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
117 kN
Statisch draaggetal
109 kN
Referentietoerental
4050 tr/min
Grenstoerental
5500 tr/min