€ 163,89/ stukexcl. btw
€ 198,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6022 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 71 kN |
Referentietoerental | 4850 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
€ 153,23/ stukexcl. btw
€ 185,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026