Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6017-C3

  • ERIKS:11832452
  • Fabrikant:4012801201605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 73,68/ stukexcl. btw

€ 89,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6017
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
5800 tr/min
Grenstoerental
7100 tr/min
Alternatieven

€ 65,35/ stukexcl. btw

€ 79,07incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026