€ 54,24/ stukexcl. btw
€ 65,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6015 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 42 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 8100 tr/min |
€ 46,35/ stukexcl. btw
€ 56,08incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026