€ 180,20/ stukexcl. btw
€ 218,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6014 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |