€ 80,25/ stukexcl. btw
€ 97,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6011 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Standaard |