€ 25,44/ stukexcl. btw
€ 30,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6011 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Statisch draaggetal | 21.2 kN |
Referentietoerental | 8300 tr/min |
Grenstoerental | 10700 tr/min |
€ 22,37/ stukexcl. btw
€ 27,07incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026