Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6008-TB

  • ERIKS:23712931
  • Fabrikant:4012801067515
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve kooi van met weefsel versterkt kunststof, gecentreerd op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6008
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard