Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6007-C3

  • ERIKS:11832402
  • Fabrikant:4012801163644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 10,49/ stukexcl. btw

€ 12,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6007
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.3 kN
Referentietoerental
11700 tr/min
Grenstoerental
16100 tr/min
Alternatieven

€ 8,62/ stukexcl. btw

€ 10,43incl. btw

460 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026