€ 10,49/ stukexcl. btw
€ 12,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6007 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17 kN |
Statisch draaggetal | 10.3 kN |
Referentietoerental | 11700 tr/min |
Grenstoerental | 16100 tr/min |
€ 8,62/ stukexcl. btw
€ 10,43incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026