Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6006-C3

  • ERIKS:12624051
  • Fabrikant:4012801060301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 9,01/ stukexcl. btw

€ 10,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6006
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
8 kN
Referentietoerental
13100 tr/min
Grenstoerental
18500 tr/min
Alternatieven

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026