€ 9,01/ stukexcl. btw
€ 10,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6006 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13.5 kN |
Statisch draaggetal | 8 kN |
Referentietoerental | 13100 tr/min |
Grenstoerental | 18500 tr/min |
€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026