€ 6,93/ stukexcl. btw
€ 8,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6005 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10.7 kN |
Statisch draaggetal | 5.9 kN |
Referentietoerental | 15200 tr/min |
Grenstoerental | 21900 tr/min |
€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026