€ 6,04/ stukexcl. btw
€ 7,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6004 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 10 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
€ 4,84/ stukexcl. btw
€ 5,86incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026