€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6003 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Referentietoerental | 20300 tr/min |
Grenstoerental | 31000 tr/min |
€ 4,36/ stukexcl. btw
€ 5,28incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026