€ 4,79/ stukexcl. btw
€ 5,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6001 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.9 kN |
Statisch draaggetal | 2.37 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Grenstoerental | 42500 tr/min |
€ 8,26/ stukexcl. btw
€ 9,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026