Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6001-C

  • ERIKS:24200711
  • Fabrikant:4012802361797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6001
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.9 kN
Statisch draaggetal
2.37 kN
Referentietoerental
26000 tr/min
Grenstoerental
42500 tr/min
Alternatieven

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026