€ 21.057,35/ stukexcl. btw
€ 25.479,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 60/560 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 560 mm |
Buitendiameter | 820 mm |
Breedte | 115 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 760 kN |
Statisch draaggetal | 1540 kN |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Grenstoerental | 1260 tr/min |