€ 15.915,94/ stukexcl. btw
€ 19.258,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 60/500 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 500 mm |
Buitendiameter | 720 mm |
Breedte | 100 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 1150 kN |
Referentietoerental | 1070 tr/min |
Grenstoerental | 1440 tr/min |