€ 9,01/ stukexcl. btw
€ 10,90incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 161 |
Type | 16100 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
€ 12,04/ stukexcl. btw
€ 14,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026